DURABLE Prospektspender /1700008061, 24,7 x 108 x 10 cm, schwarz, Inh. 6 Stk

Artikelnummer: Z00018514
EAN: 07318080008063
Herstellernummer: 1700008061
DURABLE
DURABLE Prospektspender /1700008061, 24,7 x 108 x 10 cm, schwarz, Inh. 6 Stk
Inkl. Steuern: 43,16 € VE 1 Stück Netto 36,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Prospektspender-Set in hochwertiger Optik zur Wandanwendung • für Informationen im Format A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 24,7 x 108,0 x 10,0 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen