DURABLE Tischaufsteller PRESENTER /8588-19, 150 x 237 x 85 mm, A5, farblos

Artikelnummer: Z00016115
EAN: 04005546802220
Herstellernummer: 8588-19
DURABLE
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER /8588-19, 150 x 237 x 85 mm, A5, farblos
Inkl. Steuern: 11,72 € VE 1 Stück Netto 9,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch die beidseitige Lesbarkeit können Informationen auf kleiner Fläche dargestellt werden • universell einsetzbaren Tischaufsteller für Informationen, Menükarten etc. • erhältlich in drei Formaten: 1/3 A4 (DIN lang), A5 und A4 • moderner Material-Mix bestehend aus einem hochwertigen Aluminiumstandfuß und einer glasklaren Acrylplatte erzeugt eine hochwertige Optik • Informationen können leicht eingelegt und entnommen werden, ohne die Acrylplatte aus dem Aluminiumfuß zu entnehmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Farblos
Format 150 x 237 x 85 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen