Tischprospekthalter Ku. f.1xDINA4 hoch H250xB235xT85mm transp.

Artikelnummer: Z00065649
EAN: 4012086001181
Tischprospekthalter Ku. f.1xDINA4 hoch H250xB235xT85mm transp.
Inkl. Steuern: 6,62 € VE 1 Stück Netto 5,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

freistehend · Kunststoff glasklar · 1 Fach für Prospekte im Format A4 hoch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Tiefe (mm) 85
Höhe (mm) 250
Breite (mm) 235
Farbe glasklar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen