Tischprospekthalter Ku. f.1xDINA5 hoch H180xB165xT78mm transp.

Artikelnummer: Z00065647
EAN: 4012086001211
Tischprospekthalter Ku. f.1xDINA5 hoch H180xB165xT78mm transp.
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

freistehend · Kunststoff glasklar · 1 Fach für Prospekte im Format A5 hoch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Tiefe (mm) 78
Höhe (mm) 180
Breite (mm) 165
Farbe glasklar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen