PAPERFLOW Prospektständer /255N-01, 167,5 x 85,5 x 38,5 cm, mobil, schwarz

Artikelnummer: Z00499221
EAN: 3660141880632
Herstellernummer: 255N-01
PAPERFLOW Prospektständer /255N-01, 167,5 x 85,5 x 38,5 cm, mobil, schwarz
Inkl. Steuern: 142,84 € VE 1 Stück Netto 120,03 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• platzsparende Prospektständer in einem modernen Design für eine werbewirksame Präsentation • Schrägböden bieten einen hervorragenden Einblick und einen schnellen Zugriff auf Ihr Ausstellungsmaterial • hohes Fassungsvermögen: Anschlagkante 40 mm • Innenstruktur aus Metall, Rillenprofile und Ablageböden aus wiederstandsfähigem Polystyrol • 4 leichtlaufende Rollen • einfacher Aufbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 85,5 x H 167,5 x T 38,5 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen