PAPERFLOW Prospektständer /257TT.35, 82,5 x 168,5 x 38,2cm, Kunststoffboden, alu

Artikelnummer: Z00496201
EAN: 03660141880090
Herstellernummer: 257TT.35
PAPERFLOW
PAPERFLOW Prospektständer /257TT.35, 82,5 x 168,5 x 38,2cm, Kunststoffboden, alu
Inkl. Steuern: 333,55 € VE 1 Stück Netto 280,29 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stabile Struktur aus Aluminium • Präsentationsböden mit 35 mm Anschlagkante für Dokumente unterschiedlichen Formats: A3, A4, A5 • Präsentationsmaterial wird dank der geneigten Böden, sofort vom Betrachter wahrgenommen • Werbefläche für eine individuelle Beschriftung • Belastbarkeit pro Boden: 4 kg • 4 leichtlaufende Kugelrollen für Mobilität • leichter Aufbau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Aluminium
Format B 82,5 x H 168,5 x T 38,2 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen