Paperflow PAPERFLOW Prospektständer EPI /276N-01, 30x167,5x38,5cm, 16 Fächer, mobil, sw

Artikelnummer: Z00499223
EAN: 3660141881028
Herstellernummer: 276N-01
Paperflow PAPERFLOW Prospektständer EPI /276N-01, 30x167,5x38,5cm, 16 Fächer, mobil, sw
Inkl. Steuern: 133,27 € VE 1 Stück Netto 111,99 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• platzsparende Kommunikation im dezent schwarzen Design • solide Innenstruktur aus Metall, Rillenprofil aus widerstandsfähigem Polystyrol • transparente Fächer aus Polystyrol für DIN A4-Dokumente • Vollansicht des unteren Faches, sonst Sichtfläche von 110 mm • einfacher Aufbau, platzsparend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 30 x H 167,5 x T 38,5 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen