PAPERFLOW Wandprospekthalter /4063-01, 22,7 x 65 x 9,5 cm, 5 x DIN A5 Fächer, sw

Artikelnummer: Z00019737
EAN: 3660141203646
Herstellernummer: 4063-01
PAPERFLOW Wandprospekthalter /4063-01, 22,7 x 65 x 9,5 cm, 5 x DIN A5 Fächer, sw
Inkl. Steuern: 26,53 € VE 1 Stück Netto 22,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Prospekte, Kataloge in Augenhöhe an der Wand • einfach und schnell montiert • beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente • schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial • Fertigung aus Polystyrol • Fachstärke: 2 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 22,7 x H 65 x T 9,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen