PAPERFLOW Wandprospekthalter /4063-35, 22,7 x 65 x 9,5 cm, 5 x A5 Fächer, alu/si

Artikelnummer: Z00024254
EAN: 3660141239669
Herstellernummer: 4063-35
PAPERFLOW Wandprospekthalter /4063-35, 22,7 x 65 x 9,5 cm, 5 x A5 Fächer, alu/si
Inkl. Steuern: 28,50 € VE 1 Stück Netto 23,95 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Prospekte und Kataloge in Augenhöhe an der Wand • einfach und schnell montiert • beliebig erweiterbar durch Hinzufügen neuer Elemente • schneller Zugriff auf Ausstellungsmaterial • Fertigung aus Polystyrol

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe aluminium
Format 22,7 x 65 x 9,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen