Prospekthalter 10 Fächer DIN A4 f.Wandbefestigung H1152xB232xT75mm Draht silber

Artikelnummer: Z00065674
EAN: 5708950515081
Prospekthalter 10 Fächer DIN A4 f.Wandbefestigung H1152xB232xT75mm Draht silber
Inkl. Steuern: 41,00 € VE 1 Stück Netto 34,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur Wandbefestigung · aus Draht · Fülltiefe 20 mm · Farbe silber · individuell erweiterbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Draht
Tiefe (mm) 75
Höhe (mm) 1152
Anzahl Fächer 10
Breite (mm) 232
Format DIN A4
Fülltiefe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen