Prüfpumpe RP 50

Artikelnummer: Z00427682
EAN: 4004625610046
Prüfpumpe RP 50
Inkl. Steuern: 223,70 € VE 1 Stück Netto 187,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

RP 50

Präzisions-Prüfpumpen zur exakten und schnellen Druckprüfung bzw. Dichtigkeitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern in der Sanitär- und Heizungstechnik. Druckprüfung mit Wasser und Öl. Verwindungssteifer Hebel mit Gummihandgriff, feststellbar als Tragegriff. Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage. Manometer mit 3 internationalen Maßeinheiten (bar, psi, MPa) und Schleppzeiger zur genauen Druckprüfung. Prüf- und Druckbereich: 0-60 bar, 1 bar-Teilung 0-860 psi, 20 psi-Teilung 0-6 MPa, 0,1 MPa-Teilung

Mit verzinktem Stahlblechbehälter und zusätzlicher Epoxidbeschichtung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Saugvolumen ca. 45
Anschluss Zoll R 1/2" Zoll
Behältervolumen 12 Liter
Abmessungen L x B x H mm 720 x 170 x 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen