Herrenpullover Gr.M dunkelgrau/schwarz/orange 100%CO V-Ausschnitt 320g/m2

Artikelnummer: Z00039088
EAN: 4029148499688
Herrenpullover Gr.M dunkelgrau/schwarz/orange 100%CO V-Ausschnitt 320g/m2
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 1 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 100 % Polyester · 320 g/m² · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße M
Farbe dunkelgrau/schwarz/orange
Stoffgewicht ca. 320 Gramm pro Quadratmeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen