Herrenpullover Gr.XXL m.V-Ausschnitt marine/schwarz/rot 100%CO

Artikelnummer: Z00037735
EAN: 4029148630739
Herstellernummer: 3815 FB. 7410
Herrenpullover Gr.XXL m.V-Ausschnitt marine/schwarz/rot 100%CO
Inkl. Steuern: 23,56 € VE 1 Stück Netto 19,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · 100 % Polyester · 320 g/m² · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 320
Farbe marine/schwarz/rot
Kleidergröße XXL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen