LEITZ Pultordner/5812-00-95, schwarz, 1-12, 270x345mm für A4

Artikelnummer: Z00023571
EAN: 04002432425457
Herstellernummer: 5812-00-95
LEITZ Pultordner/5812-00-95, schwarz, 1-12, 270x345mm für A4
Inkl. Steuern: 13,86 € VE 1 Stück Netto 11,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leicht zu greifende Plastik-Tabs mit auswechselbaren Einsteckschildern • 6 Sichtlöchern pro Seite • dehnbarem Rücken • Maße: B 272 x H 355 mm • für DIN A4 Formate

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 270 x 345 mm für DIN A4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen