Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAGNA Pultordner 1-32/24329-14, silber, 265x340x40mm

Artikelnummer
Z00017139
EAN
04013951011359
Herstellernummer
24329-14
Marke
PAGNA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017139
EAN
04013951011359
Herstellernummer
24329-14
Marke
PAGNA

Technische Daten

Anzahl der Fächer32 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher3 Sichtlöcher
Ausführung1-31 32-teilig
Ausführung der Tabelle1-31
Beschriftungsschild auswechselbarNein
Farbesilber
Farbe des Fächerblocksgrau
Format265 x 340 x 40 mm
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Material des EinbandesPapier, Polypropylen veredelt
Maße26,5 x 34 cm (B x H) Millimeter
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPapier, Polypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• mit hochwertigem und edlem Coloreinband • dehnbarer Rücken • 3 Schaulöchern im Buchblock pro Seite • Maße: 265 x 340 x 30 mm • für DIN A4 Formate
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente