Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUMA Sicherheitsstiefel Dash Wheat Mid Gr.46 braun Leder S3 HRO SRC EN20345

Artikelnummer
Z21696413
EAN
4051428057554
Herstellernummer
633180-46
Marke
PUMA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
89,99 € 77,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696413
EAN
4051428057554
Herstellernummer
633180-46
Marke
PUMA

Technische Daten

Breite280 Millimeter
Farbebraun
Gewicht1770 Gramm
Größe46
Höhe135 Millimeter
Länge360 Millimeter
MarkePUMA
MaterialNubukleder
Schuhweite11
SchutzklasseS3 HRO SRC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD · Obermaterial: 1,8 mm dickes Nubukleder · Fiberglaskappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA · Gummilaufsohle URBAN mit idCell-Element und Rotationspunkt · angespritzter Vorderkappenschutz · bis 300 °C hitzebeständig · Weite 11 · nach DGUV 112-191 · Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff • Kategorie: II • Zwischensohle: metallfrei • Schuhweite: 11 • Ausführung: metallfrei • Norm: EN ISO 20345
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente