ENERPAC Stahl-Handpumpe, zweistufige Bauweise, Modell P 80

Lieferung in 5-10 Werktag.

694,78 €

Netto 583,85 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Fördervolumen 2. Stufe 2,46 Kubikzentimeter
Modell P-80
Fördervolumen 1. Stufe 16,22 Kubikzentimeter
Nutzbares Ölvolumen 2200 Kubikzentimeter
Betriebsdruck 1. Stufe 25 Bar (Luftdruck)
Betriebsdruck 2. Stufe 700 Bar (Luftdruck)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Leichtgewicht-Handpumpen, zweistufige Bauweise

Ausführung: - Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz - Durch Zweistufen-Betrieb 78 % weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb - Handhebelverriegelung und leichte Konstruktion für einfachen Transport - Hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen - Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen

* Tank aus glasfaserverstärktem Nylon. ** Für doppeltwirkende Zylinder.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben