Stahl-Handpumpe, zweistufige Bauweise, Modell P 801

Artikelnummer: Z00424614
EAN: 4250284775415
Stahl-Handpumpe, zweistufige Bauweise, Modell P 801
Inkl. Steuern: 927,70 € VE 1 Stück Netto 779,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtgewicht-Handpumpen, zweistufige Bauweise

Ausführung: - Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse für höchsten Korrosionsschutz - Durch Zweistufen-Betrieb 78 % weniger Pumpenhübe gegenüber Pumpen mit einstufigem Betrieb - Handhebelverriegelung und leichte Konstruktion für einfachen Transport - Hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen - Eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen

* Tank aus glasfaserverstärktem Nylon. ** Für doppeltwirkende Zylinder.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fördervolumen 2. Stufe (cm³) 2,46
Fördervolumen 1. Stufe (cm³) 16,22
Betriebsdruck 1. Stufe (bar) 25
Betriebsdruck 2. Stufe (bar) 700
Modell P-801
Nutzbares Ölvolumen (cm³) 4080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen