Werkstattpresse, 100 Tonnen, doppeltwirkend, Elektrische Hydraulikpumpe

Artikelnummer: Z00417594
EAN: 4250284775552
Werkstattpresse, 100 Tonnen, doppeltwirkend, Elektrische Hydraulikpumpe
Inkl. Steuern: 10.856,64 € VE 1 Stück Netto 9.123,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattpressen 100 Tonnen

Ausführung: Druckkraft von 100 Tonnen. Werkstattpressen sind kompakt und haben dennoch große Presskraft. Die verschweißte H-Rahmenkonstruktion gewährleistet maximale Stärke und Stabilität, während die Pressen dank der Verwendung von hochfestem Profilstahl dennoch relativ leicht transportierbar sind. Für optimalen Bedienungskomfort und zusätzliche Flexibilität ist die Höhe des Arbeitstisches bei allen Modellen verstellbar, so dass eine lichte Höhe von 239 bis 989 mm möglich ist. Es können zusätzliche Werkstückabstützungen mit V-Blöcken verwendet werden. Pressentisch über Hydraulik höhenverstellbar. Antrieb: Elektrohydraulische Pumpenaggregate.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 333
Antrieb Elektrische Hydraulikpumpe
Druckkraft (kN) 993
lichte Höhe (mm) 239 - 989
Lichte Breite (mm) 990
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen