Hebelzylinderpumpe 12l/min max.T.150cm PRESSOL M64x4mm G2Zoll

Artikelnummer: Z00036543
EAN: 4103810130281
Herstellernummer: 13028
Hebelzylinderpumpe 12l/min max.T.150cm PRESSOL M64x4mm G2Zoll
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hebelwirkung und Rückschlagventil · 2 Gewinde: M64 x 4 mm und G 2" (R 2") · mit Kunststoffsaugrohr, PVC-Schlauch und Kunststoff-Schlauchauslaufkrümmer · nicht für Säuren, Laugen, Reinigungs- oder Lösemittel, bzw. Wasser geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchtiefe (cm) bis 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen