Hebelzylinderpumpe 35l/min max.T.84cm PRESSOL M64x4mm G2Zoll

Artikelnummer: Z00036544
EAN: 4103810130427
Herstellernummer: 13042
Pressol
Hebelzylinderpumpe 35l/min max.T.84cm PRESSOL M64x4mm G2Zoll
Inkl. Steuern: 87,98 € VE 1 Stück Netto 73,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit verzinktem Stahlansaugrohr · für stehende 200 l Fässer · 2 Gewinde: M64 x 4 mm und G2" (R2") · Perbunan-Schlauch 1 m · Stahl-Schlauchauslaufkrümmer · Knickschutzfeder · nicht für Säuren, Laugen, Reinigungs- oder Lösemittel, bzw. Wasser geeignet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchtiefe (cm) bis 84
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen