Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Rammfilter 115cm 32mm(1¼") mit VA-Innentresse

Artikelnummer
Z19829088
EAN
4012167183041
Herstellernummer
18304-CE/E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
68,99 € 57,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19829088
EAN
4012167183041
Herstellernummer
18304-CE/E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Innentresse, Messinggewebe innenliegend
Bruttobreite50.000 Millimeter
Bruttogewicht4.450 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge1200.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305400
Gewicht4.400 Kilogramm
Internet BildunterschriftRammfilter 115 cm 32mm (1 1/4")
Werks-Nr.18304-CE/E
Zolltarifnummer84212100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Rammfilter
  • ca. 115 cm
  • 32mm (1 1/4")
  • keine Probleme mehr mit Steinen, Lehmböden etc.
  • kein Hochschieben des Gewebes
  • mit Innentresse
  • Messinggewebe innenliegend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente