Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Rückschlagventil mit Entlüfter 32mm (1¼")

Artikelnummer
Z19839529
EAN
4012167510441
Herstellernummer
51044-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
21,77 € 18,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19839529
EAN
4012167510441
Herstellernummer
51044-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.610 Kilogramm
Bruttohöhe65.000 Millimeter
Bruttolänge85.000 Millimeter
EGUFER-Nummer305483
Gewicht.590 Kilogramm
Internet BildunterschriftRückschlagventil mit Entlüfter
Maße32 mm (1¼")
Werks-Nr.51044-E
Zolltarifnummer84813099
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

PUTEUS
Rückschlagventil
  • aus Messing
  • mit Entlüftung
  • Anschluss: 32mm (1¼")
  • Verpackung: lose
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account