Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Saug-Druckschlauch, 19 mm Anschluss: 19 mm, Länge: 25 m

Artikelnummer
Z19804196
EAN
4012167392023
Herstellernummer
39202-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
43,99 € 36,97 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
1,76 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19804196
EAN
4012167392023
Herstellernummer
39202-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSpiralgewebe
Berstdruck8 Bar (Luftdruck)
Bruttobreite410.000 Millimeter
Bruttogewicht.220 Kilogramm
Bruttohöhe180.000 Millimeter
Bruttolänge410.000 Millimeter
Bruttovolumen.030 Kubikmeter
Durchmesser19 mm (3/4")
EGUFER-Nummer305027
Farbegrün/weiß
Garantiezeit2 Jahr
Internet BildunterschriftSaugschlauch
Länge25000.000 Millimeter
MaterialPVC
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungSaugschlauch
Werks-Nr.39202-E
Zolltarifnummer39173990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Saugschlauch 19mm (3/4")
  • knickfest
  • mit stabiler Spirale aus RAU-PVC
  • flexibel, daher leicht u handhaben
  • innen glatt
  • Länge: Rolle à 25 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente