Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Saug-Druckschlauch, 25 mm Anschluss: 25 mm, Länge: 25 m

Artikelnummer
Z19784346
EAN
4012167392030
Herstellernummer
39203-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
53,99 € 45,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
2,16 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19784346
EAN
4012167392030
Herstellernummer
39203-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
AusführungSpiralgewebe
Berstdruck7 Bar (Luftdruck)
Bruttobreite450.000 Millimeter
Bruttogewicht.280 Kilogramm
Bruttohöhe220.000 Millimeter
Bruttolänge450.000 Millimeter
Bruttovolumen.045 Kubikmeter
Durchmesser25 mm (1")
EGUFER-Nummer305028
Farbegrün/weiß
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht6.641 Kilogramm
Internet BildunterschriftSaugschlauch
Länge25000.000 Millimeter
MaterialPVC
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungSaugschlauch
Werks-Nr.39203-E
Zolltarifnummer39173990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Saugschlauch 25mm (1")
  • knickfest
  • mit stabiler Spirale aus RAU-PVC
  • flexibel, daher leicht u handhaben
  • innen glatt
  • Länge: Rolle à 25 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente