Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Schlauchschelle 20-32mm 12mm Bandbreite verzinkt

Artikelnummer
Z19798259
EAN
4012167342233
Herstellernummer
34223-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19798259
EAN
4012167342233
Herstellernummer
34223-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSpannbereich 20-32 mm
BezeichnungSchlauchschelle
Bruttobreite35.000 Millimeter
Bruttogewicht.040 Kilogramm
Bruttohöhe10.000 Millimeter
Bruttolänge45.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305450
Farbesilber
Internet BildunterschriftSchlauchschellen
MaterialStahl
ProduktausführungAnschlussstück
Spannbereich20-32 Millimeter
Werks-Nr.34223-E
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schlauchschellen
·aus verzinktem Stahl · Bandbreite 12 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente