Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Schlauchschelle 35-50mm 12mm Bandbreite verzinkt

Artikelnummer
Z19812721
EAN
4012167342257
Herstellernummer
34225-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19812721
EAN
4012167342257
Herstellernummer
34225-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSpannbereich 35-50 mm
BezeichnungSchlauchschelle
Bruttobreite50.000 Millimeter
Bruttogewicht.040 Kilogramm
Bruttohöhe10.000 Millimeter
Bruttolänge60.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305452
Farbesilber
Gewicht.040 Kilogramm
Internet BildunterschriftSchlauchschellen
MaterialStahl
ProduktausführungAnschlussstück
Spannbereich35-50 Millimeter
Werks-Nr.34225-E
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schlauchschellen
·aus verzinktem Stahl · Bandbreite 12 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente