Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PUTEUS Wandbrunnen Grauguss Farbe: grün

Artikelnummer
Z19781600
EAN
4012167151323
Herstellernummer
15132-E
Marke
PUTEUS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
111,99 € 94,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19781600
EAN
4012167151323
Herstellernummer
15132-E
Marke
PUTEUS

Technische Daten

Anschluss13mm(1/2") Millimeter
Artikel enthält Holznein
Breite4400.000 Millimeter
Bruttobreite430.000 Millimeter
Bruttogewicht21.400 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge760.000 Millimeter
Bruttovolumen.082 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305194
Farbegrün
Gewicht21.300 Kilogramm
Höhe7500.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWandbrunnen NOSTALGIE
MaterialGrauguss
MaßeB 44x H 75 cm
ProduktausführungBrunnen
Werks-Nr.15132-E
Zolltarifnummer84132000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nostalgie-Wandbrunnen
  • Grauguß, grün lackiert
  • mit dazu passendem, schwerem Messing-Nostalgie-Ablaufventil
  • voll funktionsfähig
  • Anschluß rückseitig: 13mm (1/2")
  • Maße: Breite 44 cm, Höhe 75 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente