KS TOOLS Putzkelle, 160mm

Artikelnummer: Z00480507
EAN: 4042146161111
Herstellernummer: 144.0235
KS TOOLS Putzkelle, 160mm
Brutto Set-Preis 5,89 € Netto 4,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • spitz
  • mit 2-Komponentenhandgriff
  • geschliffen
  • punktgeschweißt
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 80.0
Form Spitz
Material2 gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_736
Farbe rot
Gewicht in g 130 Gramm
Gesamtlänge L in mm 160.0
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 1 punktgeschweißt
Material1 geschliffenes Stahlblatt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]