Kimberly-Clark AQUARIUS Handtuchspender f. Formathandtücher /6945, H399 x B265 x T136 mm, weiß

Artikelnummer: Z00021618
EAN: 5027375044403
Herstellernummer: 6945
Kimberly-Clark AQUARIUS Handtuchspender f. Formathandtücher /6945, H399 x B265 x T136 mm, weiß
Inkl. Steuern: 68,91 € VE 1 Stück Netto 57,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Formathandtücher Interfold • aus schlagfestem weißem Kunststoff mit Sichtfenster • patentierter Überfüllungsschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format H399 x B265 x T 136 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen