Handtuchspender Ku. weiss Aquarius 6945 B.265xH.399xT.136mm

Artikelnummer: Z00065195
EAN: 5027375044403
Herstellernummer: 6945
Handtuchspender Ku. weiss Aquarius 6945 B.265xH.399xT.136mm
Inkl. Steuern: 76,68 € VE 1 Stück Netto 64,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Füllstandsanzeige · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) · für AIRFLEX*-Handtücher Art.-Nr. 90 00 474 116 + 90 00 474 113 Interfold · patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 136
Breite (mm) 265
Höhe (mm) 399
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen