Kimberly-Clark Putztuchbodenständer fahrbar B.500xH.1090xT.740mm Rollen-B.440mm

Artikelnummer: Z00064928
EAN: 5027375002342
Herstellernummer: 6155
Kimberly-Clark Putztuchbodenständer fahrbar B.500xH.1090xT.740mm Rollen-B.440mm
Brutto Set-Preis 80,47 € Netto 67,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 1090
Tiefe (mm) 740
Breite (mm) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]