Seifenspender Aquarius 6948 Kunststoff abschließbar

Artikelnummer: Z00065196
EAN: 5033848032464
Herstellernummer: 6948
Seifenspender Aquarius 6948 Kunststoff abschließbar
Inkl. Steuern: 25,69 € VE 1 Stück Netto 21,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche)
  • Einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten
  • Abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen
  • Füllstandsanzeige
  • kompaktes Design für geringeren Platzbedarf
    • b/h/t 116x235x114mm
  • Einfache Wartung und Befüllung
  • Abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 110
Breite (mm) 116
Höhe (mm) 235
Inhalt (l) 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen