Reinol Handwaschpastenspender 2,5l f.Reinol S/ K H.290xB.140xT.151mm nachfüllbar

Artikelnummer: Z00065151
EAN: 4008385964623
Herstellernummer: 194259 T1-FIX
Reinol Handwaschpastenspender 2,5l f.Reinol S/ K H.290xB.140xT.151mm nachfüllbar
Brutto Set-Preis 48,28 € Netto 40,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nachfüllbar · für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K · Handwaschpaste nicht im Lieferumfang enthalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2,5 Liter
Breite (mm) 140
Höhe (mm) 290
Tiefe (mm) 151
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]