Handtuchspender weiss a. Ku.H.360xB.239xT.227mm f. Handtuchrollen schlagfest

Artikelnummer: Z00065210
EAN: 7322540349382
Herstellernummer: 559000
Handtuchspender weiss a. Ku.H.360xB.239xT.227mm f. Handtuchrollen schlagfest
Inkl. Steuern: 41,95 € VE 1 Stück Netto 35,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Handtuchrollen mit Innenabwicklung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · Abreißkante aus Edelstahl · leichte Montage · Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 227
Breite (mm) 239
Höhe (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen