Handtuchspender weiß abschließbar B.302xH.444xT.102mm Interfold-Falz

Artikelnummer: Z00065211
EAN: 7322540349122
Herstellernummer: 552000
Handtuchspender weiß abschließbar B.302xH.444xT.102mm Interfold-Falz
Inkl. Steuern: 46,58 € VE 1 Stück Netto 39,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold) · sparsamer Verbrauch · halbtransparentes Sichtfenster

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 102
Farbe Weiß
Breite (mm) 302
Höhe (mm) 444

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen