Handtuchspender weiß Ku. f.1000Tücher B.333xH.439xT.136mm Falthandtücher

Artikelnummer: Z00065206
EAN: 7322540349245
Herstellernummer: 553000
Handtuchspender weiß Ku. f.1000Tücher B.333xH.439xT.136mm Falthandtücher
Inkl. Steuern: 59,90 € VE 1 Stück Netto 50,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 136
Anzahl Tücher 1000
Breite (mm) 333
Höhe (mm) 439
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen