Putztuchbodenständer Ku./Metall rot/schwarz B.646xH.1006xT.530mm

Artikelnummer: Z00064946
EAN: 7322540430578
Herstellernummer: 652008
Putztuchbodenständer Ku./Metall rot/schwarz B.646xH.1006xT.530mm
Inkl. Steuern: 77,61 € VE 1 Stück Netto 65,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen Lieferung ohne Putztuch-Rolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 646
Tiefe (mm) 530
Höhe (mm) 1006
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen