Putztuchwandhalter Ku./Metall rot/schwarz B.646xH.463xT.274mm f. Rollen-B.430mm

Artikelnummer: Z00064947
EAN: 7322540430912
Herstellernummer: 652108
Putztuchwandhalter Ku./Metall rot/schwarz B.646xH.463xT.274mm f. Rollen-B.430mm
Inkl. Steuern: 61,34 € VE 1 Stück Netto 51,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • stabiles Kunststoff-/Metallgestell
  • sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
  • Farbe: rot/schwarz
  • Maße: B. 646 x H. 463 x T. 274 mm
  • für Rollenbreite 430 mm
  • Lieferung ohne Putztuch-Rolle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 463
Breite (mm) 646
Tiefe (mm) 274

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen