Putztuch Wipex-Fullpower weiß z-gefaltet 60g/m² L.380xB.340mm 100Abrisse/Box

Artikelnummer: Z00064923
EAN: 4250139206163
Herstellernummer: 140540T
Putztuch Wipex-Fullpower weiß z-gefaltet 60g/m² L.380xB.340mm 100Abrisse/Box
Inkl. Steuern: 13,39 € VE 1 Stück Netto 11,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 60 g/m² · Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Gebinde Box
Blattzahl/Box 100
Breite (mm) 340
Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen