Putztuch Wipex-Work blau L.380xB.240mm 200Tücher/VE

Artikelnummer: Z00064925
EAN: 4250139204299
Herstellernummer: 55207
Putztuch Wipex-Work blau L.380xB.240mm 200Tücher/VE
Inkl. Steuern: 63,65 € VE 6 Stück (76 m) Netto 53,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,84 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lösungsmittelbeständiges Tuch · nimmt Öle, Fette und Schmierstoffe bestens auf · ist zudem weich, extrem saugfähig, nassfest und fusselarm · ca. 85 g/m² geeigneter Spender: Art.-Nr. 90 00 469 019

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Gebinde Rolle
Blattzahl/Rolle 200
Breite (mm) 240
Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen