Maschinenputztuch 350St./VE L.340xB.340mm

Artikelnummer: Z00064939
EAN: 4054773017211
Maschinenputztuch 350St./VE L.340xB.340mm
Inkl. Steuern: 38,47 € VE 1 Karton Netto 32,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gesteppte bunte Putztücher für grobe Reinigungs- und Wischarbeiten Art.-Nr. 90 00 469 190 VE = 1000 Tücher = 1 Ballen Art.-Nr. 90 00 469 191 VE = 350 Tücher gepackt, ca. 10 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe bunt
Anzahl Tücher 350
Breite (mm) 340
Länge (mm) 340
Material Vlies

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen