Putztuch Tork Standard weiß 2lagig L.350xB.240mm 1500Abrisse 2RL/VE

Artikelnummer: Z00064933
EAN: 7322540019629
Herstellernummer: 129237
Putztuch Tork Standard weiß 2lagig L.350xB.240mm 1500Abrisse 2RL/VE
Inkl. Steuern: 43,44 € VE 2 Rolle Netto 36,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Gebinde Rolle
Blattzahl/Rolle 1500
Breite (mm) 235
Länge (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen