• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

SCA Putztuch Tork starkes Mehrzwecktuch blau 2lagig L.340xB.370mm 1500Abrisse 1RL/VE

Artikelnummer:  
Z00064948 
EAN:  
7322540183559 
Herstellernummer:  
130050 
Marke: 
SCA 

Lieferung in 1 Werktag.

31,36 €

Netto 26,35 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Blattzahl/Rolle 1500
Breite 370
Farbe blau
Gebinde Rolle
Länge 340 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Quickdry-Qualität · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten geeigneter Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben