SCA Putztuch Tork starkes Mehrzwecktuch weiß 2lagig L.340xB.235mm 750Blatt 2RL/VE

Artikelnummer: Z00064936
EAN: 7322540182293
Herstellernummer: 130041
SCA Putztuch Tork starkes Mehrzwecktuch weiß 2lagig L.340xB.235mm 750Blatt 2RL/VE
Brutto Set-Preis 35,63 € 2 Rolle pro Karton Netto 29,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattzahl/Rolle 750
Breite (mm) 235
Gebinde Rolle
Länge 340 Millimeter
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]