Putztuch Wypall L20-7202 weiß 1lagig L.380xB.240mm 1000Abrisse

Artikelnummer: Z00064959
EAN: 5027375018046
Herstellernummer: 7202
Putztuch Wypall L20-7202 weiß 1lagig L.380xB.240mm 1000Abrisse
Inkl. Steuern: 19,98 € VE 1 Rolle Netto 16,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geeignete Spender: 90 00 469 107 und 90 00 469 108

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Gebinde Rolle
Blattzahl/Rolle 1000
Breite (mm) 240
Länge (mm) 380
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen