Wischtücher 5033848003518

Artikelnummer: Z00124497
EAN: 5033848003518
Herstellernummer: 7300
WYPALL
Wischtücher 5033848003518
Inkl. Steuern: 19,81 € VE 1 Stück Netto 16,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig. Somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand. Es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- & Verbrauchskosten damit reduziert. Ideal: für allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten; zum Aufwischen von Öl und Fett; zum Abwischen von Gegenständen und nassen Oberflächen sowie zum Reinigen von Gesicht und Händen. Lieferbar als: Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch. Kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Nr 7300
Weite mm 23.5
Zertifikat Food Approved, ISO14001
Farbe blau
Brutto Gewicht 2.28
AvailableforDE X
Sicherheitsdatenblatt not applicable
Inhalt (Stück) 1 roll
Länge (mm) 265
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen