PVC-Luftschlauch aussen beige 10X15,5

Artikelnummer: Z00309792
EAN: 4030477017788
Herstellernummer: 4210 010000
Teguma
PVC-Luftschlauch aussen beige 10X15,5
Inkl. Steuern: 2,17 € VE 1 Meter (1 m) Netto 1,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pressluftschlauch Kunststoff, leicht, robust PVC-Luftschlauch aussen beige 10X15,5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 010,0
Gewicht gr/mtr 0145
Außen-Ø (mm) 015,5
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 02,75
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen