PVC-Luftschlauch aussen beige 19X26,5

Artikelnummer: Z00309795
EAN: 4030477017818
Herstellernummer: 4210 019000
PVC-Luftschlauch aussen beige 19X26,5
Inkl. Steuern: 9,48 € VE 1 Meter (1 m) Netto 7,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,48 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pressluftschlauch Kunststoff, leicht, robust PVC-Luftschlauch aussen beige 19X26,5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 019,0
Gewicht gr/mtr 0400
Außen-Ø (mm) 026,5
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 03,75
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen