PVC-Luftschlauch aussen beige 25X33,5

Artikelnummer: Z00309796
EAN: 4030477017825
Herstellernummer: 4210 025000
PVC-Luftschlauch aussen beige 25X33,5
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Meter (1 m) Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
5,93 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Pressluftschlauch Kunststoff, leicht, robust PVC-Luftschlauch aussen beige 25X33,5.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 025,0
Gewicht gr/mtr 0540
Außen-Ø (mm) 033,5
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 04,25
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen